曜日別特売
UL1015 #18 シロ 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線 50503453

※カラーバリエーション

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(305m)導体構成(本/mm)34/0.18注文コード50503453品番UL1015 #18 シロ
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品

用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パックAWG18難燃性VW-1標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.85概算質量(kg/km)15.5認定番号E192340導体構成(本/mm)34/0.18導体外径(Φmm)1.21絶縁体外径(mm)2.91定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.7耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
注意
※PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50503444
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

多色となりがちな試作機。間違いを減らすためにも。もっと増やそう。色は。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする