曜日別特売
EA115MA-26 [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ 50504676

 

EA115MA-26 [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ 50504676
EA115MA-26 [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ 50504676

[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50504676品番EA115MA-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。

容量(mL)400エスコ品番EA115MA-26危険物の類別非危険物
注意
※容器のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50504676
2020-07-01
用途: 消毒用
スダサービス

消毒用に使用を考えていたのにラベルがトイレ用だった花王トイレ用と同じパッケージだった気分的なもので消毒用に使用するのには抵抗がある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする