※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
950ml スプレーボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50504737
品番
EA115MA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,222
販売価格(税別)
¥
2,020
バスケットに入れる
下向きでも噴射可能。
目盛が50mLごとについています。
容量(L)
0.9
エスコ品番
EA115MA-31
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×290
危険物の類別
非危険物