※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
11.4L ハンドスプレー(ステンレス製タンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50504913
品番
EA115MK-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,280
販売価格(税別)
¥
74,800
バスケットに入れる
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
手元でロックすることで、連続吐出可能。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MK-2
材質
タンク:ステンレス、ノズル:真鍮、ホース:ゴム
質量(kg)
4.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×460
ノズル長(mm)
457
ホース長さ(mm)
1600
最大圧力(MPa)
0.27〜0.31
危険物の類別
非危険物