エスコ
エスコの ナット
エスコの 六角ナット
エスコの その他六角ナット
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
50504922
品番
EA949JE-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA949JE-10
材質
鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)
1.5
硬度
HRC23〜28
ねじの呼び
M10
六角軸二面幅(mm)
17