用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
色緑定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)5.5標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)導体構成(本/mm)70/0.32導体外径(Φmm)3.1絶縁体外径(mm)5.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27耐電圧(V/min)2000