※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
3.8L ハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50505114
品番
EA115MM-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
タンク内フィルター付。
容量(L)
3.8
エスコ品番
EA115MM-16
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー
質量(g)
720
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×330
ノズル長(mm)
250
ホース長さ(mm)
900
危険物の類別
非危険物