7.6L ハンドスプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50505148 品番EA115MM-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400

加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。

容量(L)7.6 エスコ品番EA115MM-22 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮 質量(kg)1.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710 ホース長さ(m)850 ノズル長(mm)450 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする