KIV 2.0SQ ミドリ 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線 50505167

※カラーバリエーション

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(200m)公称断面積(mm2)2注文コード50505167品番KIV 2.0SQ ミドリ
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)

用途
600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)2標準条長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.15(60℃)/0.05(75℃)導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)3.4定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5耐電圧(V/min)2000
注意
※0.5mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする