※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
11.4L ハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50505218
品番
EA115MM-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
加圧式スプレー。
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)
11.4
エスコ品番
EA115MM-33
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)
2.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
200×650
ノズル長(mm)
500
ホース長さ(mm)
1200
危険物の類別
非危険物