用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。色緑定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン公称断面積(mm2)1.25標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.2(60℃)/0.05(75℃)導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7耐電圧(V/min)2000