KIV 0.5SQ アカ 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線 50505447

※カラーバリエーション

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(200m)公称断面積(mm2)0.5注文コード50505447品番KIV 0.5SQ アカ
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)

用途
600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※0.5mm2については PSEの電源規格には適合しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする