※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

スチームクリーナー用真鍮ブラシセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50505832 品番EA115SA-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210

五徳などの頑固な焦げ付きやサビに最適です。
頑固な油汚れをこすり落とします。

用途EA115SA-1、-2、-3、-26用 エスコ品番EA115SA-16 セット内容真鍮ブラシ×3本 材質本体:ナイロン、毛:真鍮 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×50
注意
※ブラシに付着した汚れを水でよく洗い流し、日陰で乾燥させてから保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチームクリーナー用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする