※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50506146
品番
EA115TH-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,580
販売価格(税別)
¥
57,800
バスケットに入れる
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)
0.5〜2
吐水量(L/min)
0.5〜1.2
付属品
高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピン
仕様
本体のみ<18V仕様>
エスコ品番
EA115TH-16
寸法(mm)
302×254×473(H)
質量(kg)
4.5(タンクのみ)
電源
リチウムイオン電池
タンク容量(L)
8
騒音値(dB)
約72
連続使用時間(分)
35
バッテリー
18V:EA813HF-17(別売)
充電時間(分)
約35