レジ袋 バイオじゃろ10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×20袋) 乳白色 サイズM 注文コード50506445 品番S227298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しいレジ袋です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋。

厚さ(mm)0.013〜0.014 乳白色 サイズM 入数(枚)2000 幅(mm)220 高さ(mm)430 マチ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
バイオマス原料10%混入品ですので、
レジ袋有料化の無償配布対象25%には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
商品のお渡し
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

何でも高くなっていて、レジ袋有料が当たり前になってますが、仕事柄、無料で提供しております。今まで提供していた物が購入できなくなり、探してました。
少しでも単価の安いものをと。本当は中のものが見えない色目が良かったんですが、致し方ありません。是非とも、改良していただきたいです。使うものですので、用量も多ければ尚、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする