弁当袋 バイオじゃろ10 ランチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×10袋) 注文コード 50506567 品番 S227461
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しい弁当袋です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。
底部を特殊シール加工しているので、平たい弁当を持ち運びしても傾きにくいので内容物が片寄りにくい。
シャカシャカタイプのポリエチレン製弁当袋。

厚さ(mm)0.012〜0.013 ベージュ サイズ特大 入数(枚)1000 幅(mm)330 高さ(mm)500 マチ(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする