SEBS安全長靴

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50506655 品番 RB-751
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動車タイヤやコンベヤベルト、ホースなどに使われる素材SEBSを使用し、軽くてで柔らかい安全長靴になっております。
従来のPVC安全長靴に比べて約30%軽量化しております。
歩行や屈伸仕事を多くされる方にお薦めです。インジェクション(一体成型)式。

機能軽量・柔軟 サイズ(cm)26.5 ブラック 材質(先芯) 材質(アッパー)SEBS 用途建築、運搬、内作業、一般作業など 材質(ソール)SEBS 標準質量(g/片足)約680(26cm) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
雨の日や雨上がりに職場で長靴を履いての作業があります。
その他業種

従来の材質では、歩行や屈伸が多く、すぐに先芯側に亀裂が発生します。
そのため素材SEBSの安全長靴を指定して会社で購入し、
現在使用中ですが、まったく切れる様子がありません。
また、軽いのも足に負担が少なく嬉しいです。
今回は、自宅用に購入しています。従来材質には戻れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする