防寒ゴム長靴 AZ-4709

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50506786 品番 AZ-4709
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に便利で暖かい防寒ゴム長靴。
裏地に4mmウレタン+メッシュ仕様による保温性。胴太仕様。
履き口カバー付きで雪や砂が入りにくい。取り外しができるインソール入り。

サイズ(cm)26 機能防寒、反射材 ネイビー×イエロー 材質(先芯)なし 材質(甲被)合成ゴム 靴タイプ長靴 用途雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車に サイズL 標準質量(g/片足)940±20(L) 足幅EEE 材質(底部)合成ゴム 材質(裏地)4mmウレタン+メッシュ 色番8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50506829
2021-11-20
用途:
一般作業に使用
市川工房 様 (その他業種)

一般的に長靴の耐久性は低い。継ぎ目や色の違い部分より
亀裂が入る、もう少し耐久性が求められる!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする