※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

400ml 道路線引スプレー(白/6本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50506803 品番EA942CA-5B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,110
販売価格(税別)
10,100

アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに 仕様艶なし エスコ品番EA942CA-5B 主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)夏期:20〜30、冬期:40〜60 危険等級U 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.08L 特性速乾 塗り面積(1回塗り)(m2)1.3〜1.8(約9cm幅で15〜20m) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする