防寒ゴム長靴 AZ-4709

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 サイズL 注文コード50506829 品番AZ-4709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に便利で暖かい防寒ゴム長靴。
裏地に4mmウレタン+メッシュ仕様による保温性。胴太仕様。
履き口カバー付きで雪や砂が入りにくい。取り外しができるインソール入り。

サイズ(cm)26 機能防寒、反射材 ブラック×レッド 材質(先芯)なし 材質(甲被)合成ゴム 靴タイプ長靴 用途雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車に サイズL 標準質量(g/片足)940±20(L) 足幅EEE 材質(底部)合成ゴム 材質(裏地)4mmウレタン+メッシュ 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50506829
2021-11-20
用途:
一般作業に使用
市川工房 様 (その他業種)

一般的に長靴の耐久性は低い。継ぎ目や色の違い部分より
亀裂が入る、もう少し耐久性が求められる!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする