エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの スプレーボトル
500ml スプレーボトル(PET)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50506995
品番
EA115X-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
容量(mL)
500
エスコ品番
EA115X-7
材質
PET
寸法(mm)
直径73×216
全長(mm)
175
質量(g)
62
危険物の類別
非危険物