※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50507047 品番EA115Y-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

背負って使うタイプです。
散布量、散布幅調整可能。

種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)1000〜2000 主な用途田んぼ 対応溶液薬剤 用途除草剤用 エスコ品番EA115Y-2 質量(kg)3 電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505 ホース内径(Φmm)8.2 吐出圧力(MPa)0.015 材質(タンク)ポリエチレン ホース長さ(mm)1100 散布量(L/min)1〜2
注意
※アルカリ溶剤は使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50507047
2020-05-14
用途:
消毒用散布
サービス業

霧状にならない。散布幅が調整してもほとんど変わらない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする