ニューポリ袋ブルー03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4000枚) 注文コード 50507109 品番 0445045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

安心安全の国内製造品です。
ポリオレフィン等衛生協議会に認定されている原材料及び着色剤を使用しています。
ブルー着色ですので、異物混入対策に効果的です。
レギュラーのニューポリ規格袋よりケース入数を減らして、取り扱いし易くなっています。

厚さ(mm)0.03 幅(mm)200 高さ(mm)300 サイズ(号)11 ブルー サイズNo.11 種類ポリ袋 入数(枚)4000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする