※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防除機・噴霧器
エスコの 動力式噴霧器
エスコの 電気式噴霧器
AC100V/10L 電動スプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50507205
品番
EA115YB-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
種類
電気式
容量(L)
10
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
10
ノズル長(mm)
630〜2010(4段階伸縮)
噴霧能力(mL/min)
一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680
用途
殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に
付属品
ショルダーベルト、スポイト
仕様
直射・霧状切替ノズル
エスコ品番
EA115YB-17
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
質量(kg)
2.2
直径(Φmm)
【キャップ部開口】48
電源(V)
AC100
消費電力(W)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×220×400
電源コード(m)
2.5
吐出圧力(MPa)
0.26
噴霧量(L/min)
1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74