BT イヤーマフ 迷彩

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50507215 品番JW-116
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。

グレー サイズフリー 用途作業・アウトドア 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50507224
2021-11-27
用途:
耳当て

軽くて耳にフィットします。とても暖かいです。以前別のメーカーの物をモノタロウさんで購入して使用していたのですが耳が痛かったのでこの商品に買い替えました。耳も全く痛くないです。購入して良かったです。見た目も安っぽくないのでとてもカッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする