※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10.0L エンジン式スプレー(背負い型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50507223 品番EA115YB-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,170
販売価格(税別)
34,700

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。

種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする