曜日別特売
JW-116 BT イヤーマフ 迷彩 おたふく手袋 50507224

BT イヤーマフ 迷彩

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50507224品番JW-116
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,210

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。

用途作業・アウトドアネイビーサイズフリー材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50507224
2021-11-27
用途: 耳当て

軽くて耳にフィットします。とても暖かいです。以前別のメーカーの物をモノタロウさんで購入して使用していたのですが耳が痛かったのでこの商品に買い替えました。耳も全く痛くないです。購入して良かったです。見た目も安っぽくないのでとてもカッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする