ホットエースプロ(ワンタッチタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード50507328 品番HA-336
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

空気の層で温める厚手保温タイプ。

ブラック サイズL 全長(cm)26.5 材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン 用途作業・自転車・バイク・アウトドア 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 アズワン品番65-2014-60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50507328
2021-01-20
用途:
バイク用
卸売・小売業

暖かく雨にも強いので冬季は毎日使います
ただ縫いが弱く縫い目が破けることがあります
もっと耐久性があれば良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする