おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
ホットエースプロ(ワンタッチタイプ)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50507337
品番
HA-336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
空気の層で温める厚手保温タイプ。
色
ブラック
サイズ
LL
全長(cm)
27
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
用途
作業・自転車・バイク・アウトドア
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
65-2014-61