HA-321 ホットエースプロ(ダブルタイプ) おたふく手袋 50507364

HA-321 ホットエースプロ(ダブルタイプ) おたふく手袋 50507364
HA-321 ホットエースプロ(ダブルタイプ) おたふく手袋 50507364

ホットエースプロ(ダブルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
全長(cm)29.5
内容量1双注文コード50507364品番HA-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気の層で温める厚手保温タイプ。

用途作業・自転車・バイク・アウトドアグレーサイズL全長(cm)29.5材質本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする