おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
ホットエースプロ(ダブルタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50507373
品番
HA-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
空気の層で温める厚手保温タイプ。
色
グレー
サイズ
LL
全長(cm)
30
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
用途
作業・自転車・バイク・アウトドア
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22