※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの コンプレッサー
エスコの タンクマウント型コンプレッサー
AC200V/3.7kw/60Hz 高圧エアーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50507817
品番
EA116GC-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥869,000
販売価格(税別)
¥
790,000
バスケットに入れる
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
吐出空気量(L/min)
360
最高使用圧力(MPa)
1.4
出力(kW)
200V(三相)/3.7
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
74
タンク容量(L)
260
質量(kg)
311
エスコ品番
EA116GC-60A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1685×620×1155
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しです。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200