クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50507879 品番EKB130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS樹脂 用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。 付属品ストラップ・乾電池(2本) 質量(g)80 使用電池単4乾電池 アズワン品番64-6568-77 音量(dB)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防水仕様ではありません。

商品説明動画

クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする