SDC-100 ダストカバー 粉じん用 SK11 50508055

SDC-100 ダストカバー 粉じん用 SK11 50508055
SDC-100 ダストカバー 粉じん用 SK11 50508055
SDC-100 ダストカバー 粉じん用 SK11 50508055

ダストカバー 粉じん用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50508055品番SDC-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。
天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。
6.35mm六角軸に対応しています。
半透明なので目標が狙いやすいです。
鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。

用途
木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。
ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸

商品説明動画

藤原産業 SK11ダストカバーシリーズ 粉じん用・鉄粉用
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50508055
2022-03-06
用途: 壁穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

汚れ防止にいいので購入しました。短いタイプがあれば欲しいです。

対象商品 : 50508055
2021-09-22
用途: 穴開け
帆久塗・建装建設業・工事業

SK-11コアドリル専用の粉塵ダストカバーも、出して貰いたい、同じメーカーなのだから。

対象商品 : 50508055
2021-01-04
用途: 電気工事時
木崎電気

天井の穴あけに
使用していますが、周りに飛び散らず
綺麗に穴太開けることができ、穴あけ後の掃除も
楽です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする