ATH-CKR100 インナーイヤーヘッドホン ATH-CKR100 audio-technica 50508886

インナーイヤーヘッドホン ATH-CKR100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50508886 品番ATH-CKR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

効率良く磁気を伝達する純鉄ヨーク採用のΦ13mmドライバー×2によりハイレゾ音源を極致まで描く高解像度再生。
前後直進運動を向上させるアルミニウムスタビライザーで高レスポンスかつ忠実な音を再現。
優れた音響特性の高剛性チタニウムハウジングにより不要共振を徹底排除。
L/Rch独立のスターカッド撚り線でノイズの少ない信号伝送を実現。
ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC:Audio Designed Detachable Coaxial)を採用。

プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) イヤホン形状カナル型
注意
※メーカーは日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にこのロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする