メカ増力マシンバイス(Vi)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50509665 品番 Vi-2041
参考基準価格(税別)¥489,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800

メカ増力と手締めのワンタッチ切り替えを可能にしたソリッド感あふれる新型バイス 工具なしでワンタッチ・締付力4段階調整可能 ユーザーフレンドリーな工夫と配慮
ワンタッチで取り外せるフロントカバー/口金ボルト用キャップで切粉をガード/切粉対策のテレスコカバー/口金上面のタップ穴で治具取付が簡単/マシンとの干渉が少ないガイドブロック位置 津田駒ならではの圧倒的な高剛性・高精度
ワークの浮き上がりを防止するウェッジナット機構/強固なスチール製フレーム マシニングセンターにフィットする多彩なラインナップ

寸法S(mm)口金幅:200 寸法J(mm)口金高さ:65 寸法L(mm)口金開き(MAX開き):410(414) 寸法A(mm)本体総長さ:732 寸法I(mm)ワーク取付面高さ:125 寸法C(mm)ガイドブロック幅:18h7 最大締付力(kN)45(4.5t) 質量(kg)100 標準装備品ハンドル(1本/増力タイプ)、クランピングユニット(4セット)、ガイドブロック(2個/本体に取付け)、吊りボルト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする