ホールソー(六角軸/HSS)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50509735 品番EA824HS-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140
外径(mm)刃先:13 有効長(mm)7 用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 適合板厚(mm)0.3〜3.0 軸(mm)六角:6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50306725
2019-08-22
用途:
1.5t アルミケースのパネル穴あけ用途で購入
株式会社WHERE 様 (製造業)

ボール盤に装着しアルミパネルに垂直使用してもアルミ切削されす摩擦熱が非常に多く発生します。
顕微鏡で刃先を見てびっくり!まるで一昔の海外安物です。
溝はあるけど刃がついてません!!
切削屑も粗ヤスリで削ったものに似ています。
刻印も雑だし日本品質では有りません!!。
Made in Japan と書いてありますが品質は最低です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする