※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

eSafe カップリング ストリームライン接続

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50509857 品番 10-310-2058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。 トラスコ品番833-8632 質量(g)103 使用温度範囲(℃)-20〜100 呼び径(mm)5.3 空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 最小破壊圧力(MPa)14 サイズ(mm)相手側ホース:5.0×8.0
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする