※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-1030 アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン) 50509927 19-958-1030 アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン) 50509927 19-958-1030 アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン) 50509927 19-958-1030 アンチ・スパークストレートブレードホース CEJN(セイン) 50509927

アンチ・スパークストレートブレードホース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50509927 品番 19-958-1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

全長(m)50 内径(mm)6.5 外径(mm)10 材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強 最高使用圧力(MPa)1.4 用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 トラスコ品番114-3345 質量(kg)3.1 使用温度範囲(℃)-20〜60 肉厚(mm)1.75 使用流体空気 特性難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする