CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の エアーホース
アンチ・スパークストレートブレードホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50509936
品番
19-958-1230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
全長(m)
50
内径(mm)
8
外径(mm)
12
色
黒
材質
エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強
最高使用圧力(MPa)
1.4
用途
溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
トラスコ品番
114-3346
質量(kg)
4.8
使用温度範囲(℃)
-20〜60
肉厚(mm)
2
使用流体
空気
特性
難燃性