※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
シリーズ065
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50510173
品番
10-065-1404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
NPT 1 1/4 オネジ
最高使用圧力(MPa)
35
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
付属品
接続ネジの保護キャップ付
トラスコ品番
828-7689
種別
カップリング
質量(g)
1293
使用温度範囲(℃)
-30〜100
呼び径(mm)
25
最小破壊圧力(MPa)
120
ISO規格
ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。
商品説明動画
セインXシリーズ漏れのないカップリング
参考になった