※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ065

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50510198 品番 10-065-1104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

使用流体作動油 相手側取付サイズR1 1/4 オネジ 最高使用圧力(MPa)35 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7683 種別カップリング 質量(g)1347 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)25 最小破壊圧力(MPa)120 ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品説明動画

セインXシリーズ漏れのないカップリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする