CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
シリーズ115
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
最高使用圧力(MPa)
100
注文コード
50510338
品番
10-115-1222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,429
この商品は
相手側取付サイズ・最高使用圧力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
G1/4オネジ
最高使用圧力(MPa)
100
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
818-9125
質量(g)
175
最小破壊圧力(MPa)
260
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
付属品
プラスチック製ダストキャップ付
仕様
安全ロック機構付
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30〜100
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった