※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の カプラー/レバーカップリング
CEJN(セイン)の カプラー関連商品
シリーズ115
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50510356
品番
10-115-1402
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,798円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
使用流体
作動油
相手側取付サイズ
NPT1/4オネジ
最高使用圧力(MPa)
100
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
835-8063
質量(g)
180
最小破壊圧力(MPa)
260
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
付属品
プラスチック製ダストキャップ付
仕様
フラットフェース、安全ロック機構付(10-115-1200のみ)
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30〜100
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった