※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ115

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50510453 品番 10-115-6202
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。

使用流体作動油 相手側取付サイズG1/4オネジ 最高使用圧力(MPa)100 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) トラスコ品番818-9130 質量(g)69 最小破壊圧力(MPa)260 用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 付属品プラスチック製ダストキャップ付 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30〜100

商品説明動画

新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする