※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ165

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510609 品番10-165-1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

使用流体作動油 相手側取付サイズG1/8 オネジ 最高使用圧力(MPa)72 材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR 用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。 付属品接続ネジの保護キャップ付 トラスコ品番828-7698 種別カップリング 質量(g)96 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)5 最小破壊圧力(MPa)180 ISO規格ISO 16028規格
注意
※被圧下で分離しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする