CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の 引き金式エアーダスターガン
シリーズ208 エア・フルードガン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50510627
品番
11-208-9984
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
エアー取付口
Rc1/4
ノズル取付口
M14×1
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
4
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
トラスコ品番
146-5441
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
254
質量(g)
2641
使用温度範囲(℃)
-20〜60
使用流体
空気、不燃性液体
エア流量(L/min)
500
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった