CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の エアーガン・スプレーノズル
CEJN(セイン)の 引き金式エアーダスターガン
シリーズ208 エア・フルードガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50510645
品番
11-208-3220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
ノズル長(mm)
486
ノズル口径(Φmm)
3.5
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
トラスコ品番
829-2274
材質
ノズル:真鍮
全長(mm)
516
質量(g)
85
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった