11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 50510654 11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 50510654 11-210-0400 シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット CEJN(セイン) 50510654

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510654 品番11-210-0400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能

使用流体空気、不燃性液体 最高使用圧力(MPa)1.6 材質本体:ポリアセタール(POM) 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2281 全長(mm)251 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20〜60 ノズル長(mm)62 ノズル口径(Φmm)12.6 流量(L/min)フルード:5〜25 エア流量(L/min)200〜1200 エアー取付口320ニップル ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする