※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50510663 品番11-210-0452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能

エアー取付口G1/4メネジ真鍮 ノズル取付口M14×1 ノズル長(mm)62 流量(L/min)フルード:5〜25 ノズル口径(Φmm)12.6 用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。 仕様ノズル交換可能 トラスコ品番829-2282 材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮 全長(mm)258 質量(g)261 使用温度範囲(℃)-20〜60 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気、不燃性液体 エア流量(L/min)200〜1200

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする